| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976251126 Herst.-Nr.: 22213 -E1A-M EAN/GTIN: 4026677847232 |
| |
|
| | |
| FAG 22213 E1AM Pendelrollenlager Innen-Ø 65 mm Innen 65 mm Außen 120 mm Breite 31 mm Gewicht 1501 kg EAN 4026677847232 Lagerluft normale Radiallagerluft Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Käfig Messingkäfig Temperaturbereich -30 bis +200 °C Dichtung keine, offenes Lager Ausführung Standardausführung Bohrung zylindrische Bohrung Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Material Standard-Wälzlagerstahl
Pendelrollenlager 22213 E1AM ID 65mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 22213 -E1A-M | Werksnummer: | 10080731 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,501000 | Gewicht brutto Kg: | 1,501000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 84,52* | € 95,45* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 84,53* | € 95,46* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 81,91* | € 95,48* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 100,21* | € 114,01* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 107,1444* | € 118,1844* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 81,91* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|