| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976251386 Herst.-Nr.: 2215 ETN9/C3 EAN/GTIN: 7316570252941 |
| |
|
| | |
| SKF 2215 ETN9C3 Pendelkugellager Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 130 mm Breite31 mm Innen 75 mm Außen 130 mm Breite 31 mm Gewicht 1,6 kg EAN 7316570252941 Innenring Standardausführung Material Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen zweireihiges Lager Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -30 bis +120 °C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Bohrung zylindrische Bohrung Dichtung keine, offenes Lager
Pendelkugellager 2215 ETN9C3 ID 75mm AD 130mm Breite31mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: Standardausführung · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1Selbstausrichtende Kugellager, auch Pendellager genannt, haben einen Innenring und eine Kugelbaugruppe, die von einer halbrunden Laufrille im Außenring gehalten werden. Diese Kugellager sind so konstruiert, dass sie eine geringe Winkelfehlstellung tolerieren, die durch Auslenkungen oder falsche Montage entsteht. In der Regel werden diese Kugellager bei langen Wellen verbaut. Dies ist auf die Schwierigkeiten bei der richtigen Montage der Gehäusebohrungen zurückzuführen. Auch werden solche Lager häufig in mechanische Systeme integriert, bei denen sich die Welle andernfalls im Betrieb biegen könnte. Die Verwendung von selbstausrichtenden Lagern sollte jedoch auf Anwendungen mit geringer axialer Last beschränkt werden, da die Laufrille im Außenring eine begrenzte Auflagefläche für die Wälzkörper bietet Pendelkugellager verfügen immer über zwei Kugelreihen, die eine gemeinsame Laufbahn haben. Diese Lagerart wird eingesetzt, wenn die Lagerung Schiefstellungen oder Wellendurchbiegungen ausgleichen muss Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2215 ETN9/C3 | Werksnummer: | 10056652 | Länge netto mm: | 0,14 | Breite netto mm: | 0,14 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 1,600000 | Gewicht brutto Kg: | 1,600000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,97* | € 67,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 56,62* | € 68,01* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 56,63* | € 69,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 63,48* | € 73,53* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 66,01* | € 75,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|