Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE NA4900 Nadellager (Massiv)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE NA4900 Nadellager (Massiv)
NKE NA4900 Nadellager (Massiv)
NKE NA4900 Nadellager (Massiv)
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251508
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     NA4900
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadellager massiv
nadellager massiv
NKE NA4900 Nadellager (Massiv)
Innen 10 mm
Außen 22 mm
Breite 13 mm
Gewicht 0,023 kg
EAN 9008745738531
Dichtung keine, offenes Lager
Temperaturbereich -20 bis +100 °C
Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en)
Nadelreihen einreihiges Lager
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Käfig Stahlblechkäfig
Lagerluft normale Radiallagerluft
Innenring mit Innenring

NKE NA4900 NADELLAGER (MASSIV) Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NA4900
Werksnummer:
10075822
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
186
1
€ 7,90*
ab € 6,42*
€ 9,16*
2 Tage
186
1
€ 4,90*
ab € 6,43*
€ 9,18*
Lager 1955
186
1
€ 5,99*
ab € 6,42*
€ 9,46*
6 Tage
329
1
€ 10,00*
ab € 7,78*
€ 11,08*
4 Tage
186
1
€ 4,30*
ab € 7,80*
€ 11,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.