| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976251762 Herst.-Nr.: SL014960 EAN/GTIN: 4054364130398 |
| |
|
| | |
| INA SL014960 Zylinderrollenlager Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 420 mm Breite118 mm Innen 300 mm Außen 420 mm Breite 118 mm Gewicht 53 kg EAN 4054364130398 Außenring Ringnut im Außenring Käfig kein Käfig, vollrolliges Lager Temperaturbereich -30 bis +150°C Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Bauform Festlager Lagerluft normale Radiallagerluft Dichtung keine, offenes Lager Rollenreihen zweireihiges Lager
Zylinderrollenlager SL014960 ID 300mm AD 420mm Breite118mm INA Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SL014960 | Werksnummer: | 10076960 | Länge netto mm: | 4,60 | Breite netto mm: | 4,55 | Höhe netto mm: | 1,65 | Gewicht netto Kg: | 53,000000 | Gewicht brutto Kg: | 53,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zylinderrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.823,83* | € 2.941,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 2.846,74* | € 2.958,49* | | | | Lager 1955 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.764,80* | € 2.958,50* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 3.232,16* | € 3.352,53* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.450,74* | € 3.575,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.764,80* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|