Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 305703 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite17,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 305703 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite17,5 mm
NKE 305703 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite17,5 mm
NKE 305703 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite17,5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251779
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     305703 -2RSR
EAN/GTIN:
     9008745133831
Suchbegriffe:
Laufrollen
nke laufrolle
laufrollen
NKE 305703 -2RSR Laufrolle Innen-Ø 17 mm Außen-Ø 47 mm Breite17,5 mm
Innen 17 mm
Außen 47 mm
Breite 17,5 mm
Gewicht 0,17 kg
EAN 9008745133831
Außenring zylindrische Mantelfläche
Kugelreihen zweireihiges Lager
Material Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Exzenterring ohne Exzenterring
Dichtung beidseitig Lippendichtung
Käfig Polyamidkäfig

Laufrolle 305703 -2RSR ID 17mm AD 47mm Breite17,5mm NKE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
305703 -2RSR
Werksnummer:
10070333
Länge netto mm:
0,52
Breite netto mm:
0,48
Höhe netto mm:
0,18
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufrolle
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 14,57*
Lager 1955
14
1
€ 5,99*
ab € 9,90*
€ 14,58*
2 Tage
14
1
€ 7,90*
ab € 11,62*
€ 16,51*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 24,27*
€ 35,07*
4 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 28,50*
€ 37,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.