Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA IR300-330-80 Innenring Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 330 mm Breite80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA IR300-330-80 Innenring Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 330 mm Breite80 mm
INA IR300-330-80 Innenring Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 330 mm Breite80 mm
INA IR300-330-80 Innenring Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 330 mm Breite80 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251906
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     IR300-330-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
INA IR300-330-80 Innenring Innen-Ø 300 mm Außen-Ø 330 mm Breite80 mm
Innen 300 mm
Außen 330 mm
Breite 80 mm
Gewicht 9,2 kg
EAN 4012802417678
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR300-330-80 ID 300mm AD 330mm Breite80mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR300-330-80
Werksnummer:
10065511
Gewicht netto Kg:
9,200000
Gewicht brutto Kg:
9,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Weitere Suchbegriffe: nadelhülsen ina, innenring nadellager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 654,89*
€ 697,42*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 655,00*
€ 700,89*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 658,78*
€ 700,89*
Lager 1955
6
Frei Haus
ab € 654,57*
€ 720,99*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 702,79*
€ 751,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,99*
€ 857,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 708,63*
€ 843,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 675,37*
€ 803,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 666,84*
€ 793,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,57*
€ 778,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.