Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA LS1024 Laufscheibe Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm Breite2,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA LS1024 Laufscheibe Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm Breite2,75 mm
INA LS1024 Laufscheibe Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm Breite2,75 mm
INA LS1024 Laufscheibe Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm Breite2,75 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976251937
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     LS1024
EAN/GTIN:
     4012802713978
Suchbegriffe:
Axialscheibe
Laufscheibe
axialscheibe ina
axialscheibe
INA LS1024 Laufscheibe Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 24 mm Breite2,75 mm
Innen 10 mm
Außen 24 mm
Breite 275 mm
Gewicht 0,007 kg
EAN 4054369080704
Material Stahl

Laufscheibe LS1024 ID 10mm AD 24mm Breite2,75mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
LS1024
Werksnummer:
10047552
Länge netto mm:
0,24
Breite netto mm:
0,24
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,007000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Laufscheibe
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,70*
€ 2,40*
1 Tag
143
1
€ 4,95*
ab € 1,69*
€ 2,55*
Lager 1955
570
1
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,79*
1
€ 3,19*
ab € 2,13*
€ 3,16*
1
€ 4,95*
ab € 2,1744*
€ 3,2244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.