Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA PTUEY30 Spann-Gehäuseeinheit 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA PTUEY30 Spann-Gehäuseeinheit 30 mm
INA PTUEY30 Spann-Gehäuseeinheit 30 mm
INA PTUEY30 Spann-Gehäuseeinheit 30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252208
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     PTUEY30
EAN/GTIN:
     4012802808896
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
INA PTUEY30 Spann-Gehäuseeinheit 30 mm
Innen 30 mm
Gewicht 111 kg
EAN 4012802808896
Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Ausführung für Linearbewegungen
Befestigung Gewindestifte
Dichtung einfache Dichtung
Farbe schwarz

Spann-Gehäuseeinheit PTUEY30 30mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Dichtung: einfache Dichtung
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
PTUEY30
Werksnummer:
10067015
Länge netto mm:
1,25
Breite netto mm:
1,25
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
1,110000
Gewicht brutto Kg:
1,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spann-Gehäuseeinheit
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 7,90*
ab € 24,97*
€ 32,39*
Lager 1955
19
€ 5,99*
ab € 24,40*
€ 32,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,11*
€ 37,12*
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 33,64*
€ 42,78*
1 Tag
19
€ 4,90*
ab € 35,59*
€ 45,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 24,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.