| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-39976252234 Herst.-Nr.: FY17 FM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SKF FY17 FM SKF Flanschlager-Gehäuseeinheit Außen-Ø 76 mm Breite 39,1 mm viereck Innen 17 mm Gewicht 0,38 kg EAN 7316571010601 Material Grauguss, Lager aus Standard-Wälzlagerstahl Befestigung Exzenterspannring Ausführung Standardausführung Farbe dunkelblau Temperaturbereich -30 bis +120 °C Form viereckig Lochanzahl 4 Dichtung einfache Dichtung
Flanschlager-Gehäuseeinheit FY17 FM SKF AD 76mm B.39,1mm viereckig Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Standardausführung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | FY17 FM | Werksnummer: | 10071054 | Gewicht netto Kg: | 0,380000 | Gewicht brutto Kg: | 0,380000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |