| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976252265 Herst.-Nr.: KRV72 -X-PP-A EAN/GTIN: 4047643179058 |
| |
|
| | |
| INA KRV72 PPX Kurvenrolle Innen-Ø 24 mm Außen-Ø 72 mm Breite80 mm Innen 24 mm Außen 72 mm Breite 80 mm Gewicht 1 kg EAN 4047643179058 Axiale Befestigung Innensechskant Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lieferumfang ohne Mutter Schmierung & Wartung Nachschmierung ohne Einschränkung möglich Außenring zylindrische Mantelfläche Dichtung beidseitig Kunststoff-Axialgleitscheibe mit angeformter Dich Exzenterring ohne Exzenterring Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig kein Käfig, vollnadeliges Lager
Kurvenrolle KRV72 PPX ID 24mm AD 72mm Breite80mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Lieferumfang: ohne Nutmutter · Exzenterring: ohne Exzenterring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KRV72 -X-PP-A | Werksnummer: | 10065970 | Gewicht netto Kg: | 1,000000 | Gewicht brutto Kg: | 1,000000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kurvenrolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 71,45* | € 86,39* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 73,94* | € 86,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 75,91* | € 88,53* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 84,77* | € 98,97* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 88,1475* | € 102,1775* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 71,45* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|