| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976252334 Herst.-Nr.: NKS20 EAN/GTIN: 4012802059977 |
| |
|
| | |
| INA NKS20 Nadellager Innen-Ø 20 mm Außen-Ø 32 mm Breite20 mm Innen 20 mm Außen 32 mm Breite 20 mm Gewicht 0,051 kg EAN 4012802059977 Innenring ohne Innenring Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +100 °C Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Käfig Stahlblechkäfig Nadelreihen einreihiges Lager Lagerluft normale Radiallagerluft
Nadellager NKS20 ID 20mm AD 32mm Breite20mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: ohne Innenring · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NKS20 | Werksnummer: | 10047428 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,25 | Gewicht netto Kg: | 0,053000 | Gewicht brutto Kg: | 0,053000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,87* | € 14,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,92* | € 14,74* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,83* | € 16,44* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 11,83* | € 17,12* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 13,95* | € 18,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 11,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|