Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG H2308 SPANNHÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG H2308 SPANNHÜLSE
FAG H2308 SPANNHÜLSE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252504
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     H2308
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse fag
spannhülse
FAG H2308 SPANNHÜLSE
Innen 35 mm
Außen 58 mm
Breite 46 mm
Gewicht 0,224 kg
EAN 4012801170550
Kegel 0,05
Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
Wellenart für metrische Wellen
Bauform Standardausführung

FAG H2308 SPANNHÜLSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
H2308
Werksnummer:
10078119
Länge netto mm:
0,07
Breite netto mm:
0,07
Höhe netto mm:
0,05
Gewicht netto Kg:
0,224000
Gewicht brutto Kg:
0,224000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spannhülse
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 10,18*
€ 13,82*
Lager 1955
22
1
€ 5,99*
ab € 9,91*
€ 13,89*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 10,54*
€ 14,18*
1 Tag
22
1
€ 4,90*
ab € 11,14*
€ 15,15*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,26*
€ 15,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 9,91* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.