| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976252883 Herst.-Nr.: 23220 CCK/C4W33 EAN/GTIN: 7316577298324 |
| |
|
| | |
| SKF 23220 K.CCC4W33 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 m Innen 100 mm Außen 180 mm Breite 60,3 mm Gewicht 665 kg EAN 7316577298324 Lagerluft stark erhöhte Radiallagerluft Temperaturbereich -30 bis +200 °C Dichtung keine, offenes Lager Toleranzklasse Maßgenauigkeit PN, Laufgenauigkeit P5 Käfig Stahlblechkäfig Ausführung Standardausführung Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Bohrung konische Bohrung (1:12) Material Standard-Wälzlagerstahl
Pendelrollenlager 23220 K.CCC4W33 ID 100mm AD 180mm Breite60,3mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23220 CCK/C4W33 | Werksnummer: | 10120383 | Länge netto mm: | 1,90 | Breite netto mm: | 1,85 | Höhe netto mm: | 0,70 | Gewicht netto Kg: | 6,650000 | Gewicht brutto Kg: | 6,650000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Pendelrollenlager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,44* | € 262,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,49* | € 266,82* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 242,60* | € 274,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,48* | € 281,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 272,79* | € 299,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|