Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF AHX2322 G Abziehhülse Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 110 mm Breite 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF AHX2322 G Abziehhülse Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 110 mm Breite 98 mm
SKF AHX2322 G Abziehhülse Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 110 mm Breite 98 mm
SKF AHX2322 G Abziehhülse Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 110 mm Breite 98 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252884
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     AHX2322 G
EAN/GTIN:
     7316570546811
Suchbegriffe:
Abziehhülse
abziehhülse skf
abziehhülse
SKF AHX2322 G Abziehhülse Innen-Ø 105 mm Außen-Ø 110 mm Breite 98 mm
Innen 105 mm
Außen 110 mm
Breite 98 mm
Gewicht 1,3 kg
EAN 7316570546811
Wellenart für metrische Wellen
Gewindeart geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen
Lieferumfang ohne Sicherungsblech und Nutmutter
Bauform Standardausführung
Kegel 0,05

Abziehhülse AHX2322 G ID 105mm AD 110mm B.98mm SKF Weitere technische Eigenschaften: · Gewindeart: geändertes Gewinde, an die genormten Werte angeglichen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AHX2322 G
Werksnummer:
10087643
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,300000
Gewicht brutto Kg:
1,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Abziehhülse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 75,88*
€ 90,89*
Lager 1955
7
€ 5,99*
ab € 73,98*
€ 91,34*
3 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,18*
€ 92,51*
€ 3,19*
ab € 77,69*
€ 92,84*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 87,31*
€ 103,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,34*
€ 108,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,77*
€ 97,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,20*
€ 95,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,98*
€ 88,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.