Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR25X30X26.5 INNENRING


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR25X30X26.5 INNENRING
NKE IR25X30X26.5 INNENRING
Artikel-Nr.:
     1955B-39976252955
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR25X30X26.5
EAN/GTIN:
     k.A.
NKE IR25X30X26.5 INNENRING
Innen 25 mm
Außen 30 mm
Breite 26,5 mm
Gewicht 0,05 kg
EAN 9008745738364

NKE IR25X30X26.5 INNENRING
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR25X30X26.5
Werksnummer:
10161811
Länge netto mm:
0,04
Breite netto mm:
0,04
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,050000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
87
1
€ 5,99*
ab € 3,08*
€ 4,57*
1 Tag
87
1
€ 4,90*
ab € 3,28*
€ 4,68*
1 Tag
87
1
€ 7,90*
ab € 3,60*
€ 5,14*
6 Tage
87
1
€ 10,00*
ab € 3,62*
€ 5,16*
4 Tage
87
1
€ 4,30*
ab € 4,06*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.