Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR35X42X36 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR35X42X36 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite36 mm
NKE IR35X42X36 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite36 mm
NKE IR35X42X36 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253006
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR35X42X36
EAN/GTIN:
     9008745731198
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NKE IR35X42X36 Innenring Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 42 mm Breite36 mm
Innen 35 mm
Außen 42 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,11 kg
EAN 9008745731198
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR35X42X36 ID 35mm AD 42mm Breite36mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR35X42X36
Werksnummer:
10161835
Länge netto mm:
0,52
Breite netto mm:
0,52
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
85
1
€ 4,90*
ab € 5,61*
€ 7,93*
Lager 1955
85
1
€ 5,99*
ab € 5,45*
€ 7,94*
6 Tage
339
1
€ 10,00*
ab € 6,36*
€ 8,98*
4 Tage
85
1
€ 4,30*
ab € 7,16*
€ 10,73*
3 Tage
85
1
€ 5,45*
ab € 8,46*
€ 11,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.