Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR40X50X22 Innenring Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 50 mm Breite22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR40X50X22 Innenring Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 50 mm Breite22 mm
NKE IR40X50X22 Innenring Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 50 mm Breite22 mm
NKE IR40X50X22 Innenring Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 50 mm Breite22 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253040
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR40X50X22
EAN/GTIN:
     9008745738371
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NKE IR40X50X22 Innenring Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 50 mm Breite22 mm
Innen 40 mm
Außen 50 mm
Breite 22 mm
Gewicht 0,11 kg
EAN 9008745738371
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR40X50X22 ID 40mm AD 50mm Breite22mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR40X50X22
Werksnummer:
10161840
Länge netto mm:
0,50
Breite netto mm:
0,50
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,110000
Gewicht brutto Kg:
0,110000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,90*
ab € 5,91*
€ 8,32*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 5,92*
€ 8,34*
7 Tage
202
1
€ 10,00*
ab € 6,74*
€ 9,51*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 6,53*
€ 9,51*
2 Tage
unbekannt
1
€ 5,59*
ab € 8,08*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.