Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT TB-SPA100/3 Keilrillenscheibe 2 D. dd 3 Rillen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT TB-SPA100/3 Keilrillenscheibe 2 D. dd 3 Rillen für
OPTIBELT TB-SPA100/3 Keilrillenscheibe 2 D. dd 3 Rillen für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253113
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB-SPA100/3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
OPTIBELT TB-SPA100/3 Keilrillenscheibe 2 D. dd 3 Rillen für
Innen 57 mm
Außen 105,5 mm
Breite 25 mm
Gewicht 1256 kg
EAN 4014486245141
Artikelart Vollscheibe
Ausführung 2
Passende Taper-Buchse 1610
Profil 13, SPA, XPA, A
Anzahl der Rillen 3

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 3 Rillen Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 57 mm · Außen: 105,5 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 1610 · Profil: 13, SPA, XPA, A
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TB-SPA100/3
Werksnummer:
10163184
Länge netto mm:
1,05
Breite netto mm:
1,05
Höhe netto mm:
0,50
Gewicht netto Kg:
1,256000
Gewicht brutto Kg:
1,256000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrillenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.