Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR6X9X12 Innenring Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9 mm Breite12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR6X9X12 Innenring Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9 mm Breite12 mm
NKE IR6X9X12 Innenring Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9 mm Breite12 mm
NKE IR6X9X12 Innenring Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9 mm Breite12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253142
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR6X9X12
EAN/GTIN:
     9008745738395
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NKE IR6X9X12 Innenring Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 9 mm Breite12 mm
Innen 6 mm
Außen 9 mm
Breite 12 mm
Gewicht 0,003 kg
EAN 9008745738395
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR6X9X12 ID 6mm AD 9mm Breite12mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR6X9X12
Werksnummer:
10161866
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,15
Gewicht netto Kg:
0,003000
Gewicht brutto Kg:
0,003000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
18
1
€ 5,99*
ab € 1,77*
€ 2,77*
1 Tag
18
1
€ 4,90*
ab € 1,88*
€ 2,83*
1 Tag
18
1
€ 7,90*
ab € 2,11*
€ 3,12*
6 Tage
276
1
€ 10,00*
ab € 2,26*
€ 3,33*
4 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 2,36*
€ 3,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.