| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253155 Herst.-Nr.: SMF63 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ZEN SMF63 Rillenkugellager Innen-Ø 3 mm Außen-Ø 6 mm Breite2 mm Innen 3 mm Außen 6 mm Breite 2 mm Gewicht 0,001 kg Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper nichtrostender Stahl Kugelreihen einreihiges Lager Material nichtrostender Stahl Bohrung zylindrische Bohrung Außenring Flansch am Außenring Dichtung keine, offenes Lager Stromisolierung keine Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig
Rillenkugellager SMF63 ID 3mm AD 6mm Breite2mm ZEN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: nichtrostender Stahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | SMF63 | Werksnummer: | 10128311 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,25* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 1,49* | € 2,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 1,53* | € 2,31* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,58* | € 2,46* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 1,64* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|