Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR70X80X54 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR70X80X54 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite54 mm
NKE IR70X80X54 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite54 mm
NKE IR70X80X54 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite54 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253158
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR70X80X54
EAN/GTIN:
     9008745738401
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NKE IR70X80X54 Innenring Innen-Ø 70 mm Außen-Ø 80 mm Breite54 mm
Innen 70 mm
Außen 80 mm
Breite 54 mm
Gewicht 0,48 kg
EAN 9008745738401
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR70X80X54 ID 70mm AD 80mm Breite54mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR70X80X54
Werksnummer:
10161870
Länge netto mm:
0,98
Breite netto mm:
0,98
Höhe netto mm:
0,56
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,480000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 4,90*
ab € 18,27*
€ 25,14*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 17,69*
€ 25,15*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 19,54*
€ 26,78*
6 Tage
61
1
€ 10,00*
ab € 20,80*
€ 28,56*
3 Tage
12
1
€ 4,30*
ab € 23,38*
€ 33,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,02*
€ 23,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.