Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR75X85X30 Innenring Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 85 mm Breite30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR75X85X30 Innenring Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 85 mm Breite30 mm
NKE IR75X85X30 Innenring Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 85 mm Breite30 mm
NKE IR75X85X30 Innenring Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 85 mm Breite30 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253172
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR75X85X30
EAN/GTIN:
     9008745731488
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
NKE IR75X85X30 Innenring Innen-Ø 75 mm Außen-Ø 85 mm Breite30 mm
Innen 75 mm
Außen 85 mm
Breite 30 mm
Gewicht 0,28 kg
EAN 9008745731488
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR75X85X30 ID 75mm AD 85mm Breite30mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR75X85X30
Werksnummer:
10161873
Länge netto mm:
1,10
Breite netto mm:
1,10
Höhe netto mm:
0,35
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
1
€ 4,90*
ab € 12,97*
€ 18,20*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 12,53*
€ 18,21*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 13,77*
€ 19,38*
6 Tage
21
1
€ 10,00*
ab € 14,75*
€ 20,68*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 16,49*
€ 24,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.