Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE IR90X100X36 Innenring Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE IR90X100X36 Innenring Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
NKE IR90X100X36 Innenring Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
NKE IR90X100X36 Innenring Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253214
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     IR90X100X36
EAN/GTIN:
     9008745731587
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
nadellager innenring
NKE IR90X100X36 Innenring Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 100 mm Breite36 mm
Innen 90 mm
Außen 100 mm
Breite 36 mm
Gewicht 0,4 kg
EAN 9008745731587
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen

Innenring IR90X100X36 ID 90mm AD 100mm Breite36mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
IR90X100X36
Werksnummer:
10161884
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
1
€ 4,90*
ab € 18,70*
€ 25,83*
Lager 1955
23
1
€ 5,99*
ab € 18,05*
€ 25,85*
7 Tage
47
1
€ 10,00*
ab € 21,33*
€ 29,33*
5 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 23,99*
€ 34,96*
4 Tage
13
1
€ 5,45*
ab € 28,13*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.