| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253326 Herst.-Nr.: NA4900 -2RS EAN/GTIN: 9008745738524 |
| |
|
| | |
| 10161974 Nadellager NA4900 -2RS Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 22 mm Breite13 mm Innen 10 mm Außen 22 mm Breite 13 mm Gewicht 0,02 kg EAN 9008745738524 Schmierung Umfangsnut mit Schmierbohrung(en) Nadelreihen einreihiges Lager Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Dichtung beidseitig Lippendichtung Innenring mit Innenring Käfig Stahlblechkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Lagerluft normale Radiallagerluft
Nadellager NA4900 -2RS ID 10mm AD 22mm Breite13mm Weitere technische Eigenschaften: · Innenring: mit Innenring Nadellager sind relativ kleine aber qualitativ hochwertige Rollenlager, die häufig radialen Kräften mit geringen Drehzahlen ausgesetzt sind. Der Vorteil liegt in der hohen Tragkraft, die durch die erhöhte Auflagefläche entsteht. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | NA4900 -2RS | Werksnummer: | 10161974 | Länge netto mm: | 0,40 | Breite netto mm: | 0,40 | Höhe netto mm: | 0,20 | Gewicht netto Kg: | 0,020000 | Gewicht brutto Kg: | 0,020000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 9,00* | € 12,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,97* | € 12,89* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 8,74* | € 12,91* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 10,17* | € 14,66* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 11,01* | € 16,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|