| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253488 Herst.-Nr.: 52306 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 52306 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 60 mm Breite 38 mm Innen 25 mm Außen 60 mm Breite 38 mm Gewicht 0,47 kg EAN 9008745711268 Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkrichtung zweiseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit nicht winkeleinstellbar Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150°C
Axial-Rillenkugellager 52306 ID 25mm AD 60mm B.38mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 52306 | Werksnummer: | 10172645 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,470000 | Gewicht brutto Kg: | 0,470000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,08* | € 38,28* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 28,01* | € 38,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,19* | € 38,31* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 36,01* | € 46,44* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 39,37* | € 53,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|