Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA KH10 PP Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA KH10 PP Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
INA KH10 PP Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
INA KH10 PP Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253601
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     KH10 -PP
EAN/GTIN:
     4054364467876
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
INA KH10 PP Linear-Kugellager 10 mm Außen-Ø 17 mm Breite 26 mm
Innen 10 mm
Außen 17 mm
Breite 26 mm
Gewicht 0,015 kg
EAN 4054364467876
Dichtung allseitig abgedichtet
Temperaturbereich -30 bis +80 °C
Ausführung geschlossene Ausführung
Winkelausgleich ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Baureihe Kompakt-Reihe
Material Standard-Wälzlagerstahl

Linear-Kugellager KH10 PP 10mm AD 17mm B.26mm INA Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: ohne Fluchtungsfehlerausgleich
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KH10 -PP
Werksnummer:
10085357
Länge netto mm:
0,16
Breite netto mm:
0,16
Höhe netto mm:
0,26
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Linear-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
92
1
€ 8,90*
ab € 5,39*
€ 7,19*
3 Tage
4538
1
€ 7,90*
ab € 5,65*
€ 7,54*
2 Tage
4538
1
€ 4,90*
ab € 5,77*
€ 7,70*
Lager 1955
4538
1
€ 5,99*
ab € 5,64*
€ 7,77*
6 Tage
67
3
€ 4,90*
ab € 6,33*
€ 8,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,64* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ewellix
2202248
ab € 8,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.