Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU1096 TB-M1 ZYLINDERROLLENLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU1096 TB-M1 ZYLINDERROLLENLAGER
FAG NU1096 TB-M1 ZYLINDERROLLENLAGER
FAG NU1096 TB-M1 ZYLINDERROLLENLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253619
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU1096 TB-M1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
FAG NU1096 TB-M1 ZYLINDERROLLENLAGER
Innen 480 mm
Außen 700 mm
Breite 100 mm
Gewicht 129 kg
EAN 4054366897336
Lagerluft normale Radiallagerluft
Dichtung keine, offenes Lager
Außenring ohne Nut/Schmierbohrung
Käfig Messingkäfig
Temperaturbereich -30 bis +150°C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Rollenreihen einreihiges Lager
Bauform Loslager, Innenring beidseitig herausnehmbar

FAG NU1096 TB-M1 ZYLINDERROLLENLAGER Zylinderrollenlager gehören ebenfalls zur großen Familie der Wälzlager. Als Wälzkörper verfügen sie über Zylinderrollen, die im Vergleich zur Punktberührung der Kugeln eine größere Auflagefläche aufweisen (Linienberührung). Dadurch können sie bei hoher Steifigkeit wesentlich höhere Radiallasten aufnehmen.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
NU1096 TB-M1
Werksnummer:
10151890
Gewicht netto Kg:
129,000000
Gewicht brutto Kg:
129,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Zylinderrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 8.086,34*
€ 8.254,42*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 8.041,05*
€ 8.449,88*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 9.291,92*
€ 9.456,14*
€ 4,95*
ab € 9.352,4322*
€ 9.516,4122*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 11.123,83*
€ 11.953,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.449,88*
€ 10.055,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.253,54*
€ 9.821,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.041,05*
€ 9.568,85
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 8.041,05* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.