| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253654 Herst.-Nr.: 61818 -2Z EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 10126292 Rillenkugellager 61818 -2Z Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 115 mm Breite13 mm Innen 90 mm Außen 115 mm Breite 13 mm Gewicht 0,28 kg Außenring ohne Flansch/Nut Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft normale Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material Standard-Wälzlagerstahl Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 61818 -2Z ID 90mm AD 115mm Breite13mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 61818 -2Z | Werksnummer: | 10126292 | Länge netto mm: | 1,30 | Breite netto mm: | 1,30 | Höhe netto mm: | 0,13 | Gewicht netto Kg: | 0,280000 | Gewicht brutto Kg: | 0,280000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,47* | € 20,75* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,28* | € 24,19* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,01* | € 25,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|