Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10156368 Innenring 1R30X35X16 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10156368 Innenring 1R30X35X16 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm
10156368 Innenring 1R30X35X16 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm
10156368 Innenring 1R30X35X16 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253666
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R30X35X16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
10156368 Innenring 1R30X35X16 Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 35 mm Breite16 mm
Innen 30 mm
Außen 35 mm
Breite 16 mm
Gewicht 0,037 kg
EAN 4547359251708
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Oberfläche nicht drallfrei geschliffen
Laufbahn feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht

Innenring 1R30X35X16 ID 30mm AD 35mm Breite16mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R30X35X16
Werksnummer:
10156368
Länge netto mm:
0,40
Breite netto mm:
0,40
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
0,037000
Gewicht brutto Kg:
0,037000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.