Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10156455 Innenring 1R80X90X54 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite54 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10156455 Innenring 1R80X90X54 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite54 mm
10156455 Innenring 1R80X90X54 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite54 mm
10156455 Innenring 1R80X90X54 Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 90 mm Breite54 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253717
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1R80X90X54
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innenring Nadellager
Nadellager-Innenring
Nadellagerinnenring
innenring nadellager
Innenring 1R80X90X54 ID 80mm AD 90mm Breite54mm Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: ohne Schmierbohrung · Laufbahn: feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1R80X90X54
Werksnummer:
10156455
Länge netto mm:
1,00
Breite netto mm:
1,00
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
0,594000
Gewicht brutto Kg:
0,594000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Innenring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,21*
€ 41,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.