Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10126334 Rillenkugellager 61852 -2RS ZEN Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 320 mm Breite28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10126334 Rillenkugellager 61852 -2RS ZEN Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 320 mm Breite28
10126334 Rillenkugellager 61852 -2RS ZEN Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 320 mm Breite28
10126334 Rillenkugellager 61852 -2RS ZEN Innen-Ø 260 mm Außen-Ø 320 mm Breite28
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253721
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     61852 -2RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Rillenkugellager 61852 -2RS ZEN ID 260mm AD 320mm Breite28mm Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61852 -2RS
Werksnummer:
10126334
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 279,11*
€ 330,96*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 280,16*
€ 331,94*
Lager 1955
2
Frei Haus
ab € 317,14*
€ 386,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,50*
€ 459,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,40*
€ 446,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,75*
€ 420,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 348,12*
€ 414,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,14*
€ 377,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.