| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253731 Herst.-Nr.: FS330 EAN/GTIN: 7316577016751 |
| |
|
| | |
| SKF FS330 Filzstreifen 0,01 kg Breite 330 mm Gewicht 0,001 kg EAN 7316577016751 Temperaturbereich -40 bis 100 °C Material Filz
Filzstreifen FS330 0,007kg SKF Weitere technische Eigenschaften: · Material: Filz Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | FS330 | Werksnummer: | 10087838 | Länge netto mm: | 0,33 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,01 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Filzstreifen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,93* | € 2,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,94* | € 2,80* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 2,14* | € 3,08* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,53* | € 3,77* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,6478* | € 3,8078* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|