| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253745 Herst.-Nr.: 53206 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 53206 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 52 mm Breite 17,8 mm Innen 30 mm Außen 52 mm Breite 17,8 mm Gewicht 0,16 kg EAN 9008745734489 Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit winkeleinstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe(n)) Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150°C
Axial-Rillenkugellager 53206 ID 30mm AD 52mm B.17,8mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 53206 | Werksnummer: | 10172681 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,160000 | Gewicht brutto Kg: | 0,160000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 13,86* | € 19,54* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 13,89* | € 19,54* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,88* | € 20,13* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 17,81* | € 24,76* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 19,29* | € 28,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|