Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF KML40 MUTTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF KML40 MUTTER
SKF KML40 MUTTER
SKF KML40 MUTTER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253764
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     KML40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter skf
wellenmutter
SKF KML40 MUTTER
Innen 200 mm
Außen 240 mm
Breite 29 mm
Gewicht 261 kg
EAN 7316577300225
Artikelart Nutmutter mit niedriger Bauhöhe
Material Standard-Wälzlagerstahl

SKF KML40 MUTTER
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KML40
Werksnummer:
10151994
Länge netto mm:
2,50
Breite netto mm:
2,50
Höhe netto mm:
0,40
Gewicht netto Kg:
2,610000
Gewicht brutto Kg:
2,610000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
1
€ 5,99*
ab € 184,14*
€ 222,61*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 196,47*
€ 230,80*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 221,29*
€ 258,87*
9 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 227,92*
€ 262,99*
1
Frei Haus
ab € 228,22*
€ 264,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,12*
€ 253,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,43*
€ 237,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,33*
€ 231,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,14*
€ 219,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.