| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253840 Herst.-Nr.: 53214 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 53214 AXIAL-RILLENKUGELLAGER Innen 70 mm Außen 105 mm Breite 28,8 mm Gewicht 0,78 kg EAN 9008745734540 Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit winkeleinstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe(n)) Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150°C
NKE 53214 AXIAL-RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 53214 | Werksnummer: | 10172696 | Länge netto mm: | 0,11 | Breite netto mm: | 0,11 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,780000 | Gewicht brutto Kg: | 0,780000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 42,40* | € 53,27* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,36* | € 53,28* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,10* | € 53,31* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 52,77* | € 65,49* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,76* | € 75,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|