| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976253961 Herst.-Nr.: B7000 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. EAN/GTIN: 4012801444552 |
| |
|
| | |
| FAG B7000 CTP4SDUL Spindellager Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 26 mm Breite16 mm Innen 10 mm Außen 26 mm Breite 16 mm Gewicht 0,034 kg EAN 4012801444552 Dichtung keine, offenes Lager Käfig Hartgewebekäfig Druckwinkel 15 Grad Anordnung Satz aus zwei Universallagern Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Temperaturbereich -30 bis +100 °C Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9 Kugelreihen zwei einreihige Lager Schmierung konserviert Material Standard-Wälzlagerstahl Vorspannung leichte Vorspannung Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Spindellager B7000 CTP4SDUL ID 10mm AD 26mm Breite16mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B7000 -C-T-P4S-DUL = 2 pcs. | Werksnummer: | 10168754 | Länge netto mm: | 0,50 | Breite netto mm: | 0,50 | Höhe netto mm: | 0,30 | Gewicht netto Kg: | 0,034000 | Gewicht brutto Kg: | 0,034000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spindellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,94* | € 139,36* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 123,93* | € 140,21* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 130,07* | € 143,60* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 142,935* | € 157,185* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 145,30* | € 158,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|