Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6310 /VA201 RILLENKUGELLAGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6310 /VA201 RILLENKUGELLAGER
SKF 6310 /VA201 RILLENKUGELLAGER
SKF 6310 /VA201 RILLENKUGELLAGER
Artikel-Nr.:
     1955B-39976253970
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6310 /VA201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
SKF 6310 /VA201 RILLENKUGELLAGER
Innen 50 mm
Außen 110 mm
Breite 27 mm
Gewicht 106 kg
EAN 7316570109641
Lagerluft sehr stark erhöhte Radiallagerluft
Temperaturbereich -30 bis +250 °C
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Käfig Stahlblechkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Dichtung keine, offenes Lager
Material der Wälzkörper manganphosphatierte Wälzkörper
Kugelreihen einreihiges Lager

SKF 6310 /VA201 RILLENKUGELLAGER Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6310 /VA201
Werksnummer:
10106194
Länge netto mm:
1,25
Breite netto mm:
1,20
Höhe netto mm:
0,25
Gewicht netto Kg:
1,060000
Gewicht brutto Kg:
1,060000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,72*
€ 104,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,13*
€ 78,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.