Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT TB-SPB140/1 Keilrillenscheibe 8 D. dd 1 Rillen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT TB-SPB140/1 Keilrillenscheibe 8 D. dd 1 Rillen für
OPTIBELT TB-SPB140/1 Keilrillenscheibe 8 D. dd 1 Rillen für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254044
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB-SPB140/1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
OPTIBELT TB-SPB140/1 Keilrillenscheibe 8 D. dd 1 Rillen für
Innen 57 mm
Außen 147 mm
Breite 25 mm
Gewicht 2,3 kg
EAN 4014486246568
Artikelart Vollscheibe
Ausführung 8
Passende Taper-Buchse 1610
Profil 17, SPB, XPB, B
Anzahl der Rillen 1

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 1 Rillen Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 57 mm · Außen: 147 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 1610 · Profil: 17, SPB, XPB, B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TB-SPB140/1
Werksnummer:
10163250
Länge netto mm:
1,44
Breite netto mm:
1,44
Höhe netto mm:
0,22
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrillenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.