Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT TB-SPB140/2 Keilrillenscheibe 2 D. dd 2 Rillen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT TB-SPB140/2 Keilrillenscheibe 2 D. dd 2 Rillen für
OPTIBELT TB-SPB140/2 Keilrillenscheibe 2 D. dd 2 Rillen für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254061
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB-SPB140/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
OPTIBELT TB-SPB140/2 Keilrillenscheibe 2 D. dd 2 Rillen für
Innen 70 mm
Außen 147 mm
Breite 32 mm
Gewicht 2,7 kg
EAN 4014486246575
Artikelart Vollscheibe
Ausführung 2
Passende Taper-Buchse 2012
Profil 17, SPB, XPB, B
Anzahl der Rillen 2

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 2 Rillen Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 70 mm · Außen: 147 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 2012 · Profil: 17, SPB, XPB, B
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TB-SPB140/2
Werksnummer:
10163251
Länge netto mm:
1,50
Breite netto mm:
1,50
Höhe netto mm:
0,45
Gewicht netto Kg:
2,700000
Gewicht brutto Kg:
2,700000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrillenscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.