| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254066 Herst.-Nr.: 53308 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE 53308 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 40 mm Außen-Ø 78 mm Breite 28,5 mm Innen 40 mm Außen 78 mm Breite 28,5 mm Gewicht 0,55 kg EAN 9008745734687 Material Standard-Wälzlagerstahl Käfig Stahlblechkäfig Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager Wirkrichtung einseitig wirkend Winkeleinstellbarkeit winkeleinstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe(n)) Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +150°C
Axial-Rillenkugellager 53308 ID 40mm AD 78mm B.28,5mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 53308 | Werksnummer: | 10172722 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,550000 | Gewicht brutto Kg: | 0,550000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Axial-Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,39* | € 33,22* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 24,40* | € 33,22* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 24,41* | € 33,33* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 24,46* | € 34,19* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 34,06* | € 46,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|