Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE KMT19 Mutter Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 130 mm Breite32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE KMT19 Mutter Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 130 mm Breite32 mm
NKE KMT19 Mutter Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 130 mm Breite32 mm
NKE KMT19 Mutter Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 130 mm Breite32 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254081
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     KMT19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wellenmutter
wellenmutter
NKE KMT19 Mutter Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 130 mm Breite32 mm
Innen 95 mm
Außen 130 mm
Breite 32 mm
Gewicht 125 kg
EAN 9008745732003
Material Standard-Wälzlagerstahl
Artikelart Präzisions-Wellenmutter

Mutter KMT19 ID 95mm AD 130mm Breite32mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
KMT19
Werksnummer:
10173576
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,250000
Gewicht brutto Kg:
1,250000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mutter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
51
€ 4,95*
ab € 62,72*
€ 78,28*
Lager 1955
51
€ 5,99*
ab € 60,79*
€ 78,29*
5 Tage
70
€ 10,00*
ab € 71,18*
€ 88,46*
1 Tag
51
€ 4,90*
ab € 72,27*
€ 89,50*
3 Tage
51
€ 4,30*
ab € 80,48*
€ 104,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,29*
€ 93,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,64*
€ 88,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.