| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254099 Herst.-Nr.: KMT20 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| NKE KMT20 Mutter Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 135 mm Breite32 mm Innen 100 mm Außen 135 mm Breite 32 mm Gewicht 1,3 kg EAN 9008745732010 Material Standard-Wälzlagerstahl Artikelart Präzisions-Wellenmutter
Mutter KMT20 ID 100mm AD 135mm Breite32mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelart: Präzisions-Wellenmutter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | KMT20 | Werksnummer: | 10173578 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 1,300000 | Gewicht brutto Kg: | 1,300000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Mutter |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 58,81* | € 73,16* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 58,94* | € 75,14* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 68,81* | € 83,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 70,05* | € 84,90* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 77,33* | € 99,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|