Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INA G17-25-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 25 mm Breite 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INA G17-25-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 25 mm Breite 3 mm
INA G17-25-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 25 mm Breite 3 mm
INA G17-25-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 25 mm Breite 3 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254131
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     G17-25-3
EAN/GTIN:
     4012802434804
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
INA G17-25-3 Wellendichtring 17 mm Außen-Ø 25 mm Breite 3 mm
Innen 17 mm
Außen 25 mm
Breite 3 mm
Gewicht 0,002 kg
EAN 4054369657364
Staub-/Schutzlippe mit
Druckbeständigkeit bis max. 0,5 Bar
Zugfeder ohne
Ausführung kautschukummantelt
Material NBR (Perbunan)
Temperaturbereich -30 bis +110 °C

Wellendichtring G17-25-3 17mm AD 25mm B.3mm INA
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
G17-25-3
Werksnummer:
10131650
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,25
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
0,002000
Gewicht brutto Kg:
0,002000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Wellendichtring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.