| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254157 Herst.-Nr.: 23220 CKE4C3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NSK 23220 K.CE4C3 Pendelrollenlager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 180 mm Breite60,3 mm Innen 100 mm Außen 180 mm Breite 60,3 mm Gewicht 646 kg Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Temperaturbereich -30 bis +200 °C Dichtung keine, offenes Lager Außenring Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Käfig Stahlblechkäfig Ausführung Standardausführung Bohrung konische Bohrung (1:12) Material Standard-Wälzlagerstahl
Pendelrollenlager 23220 K.CE4C3 ID 100mm AD 180mm Breite60,3mm NSK Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Außenring: Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23220 CKE4C3 | Werksnummer: | 10098986 | Gewicht netto Kg: | 6,460000 | Gewicht brutto Kg: | 6,460000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | PENDELROLLENLAGER |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 172,38* | € 212,68* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 168,43* | € 212,70* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,14* | € 219,82* | | | | | 6 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 203,68* | € 251,46* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,30* | € 302,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|