Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG B71918 ETP4SDUL Spindellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 125 mm Breite36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG B71918 ETP4SDUL Spindellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 125 mm Breite36 mm
FAG B71918 ETP4SDUL Spindellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 125 mm Breite36 mm
FAG B71918 ETP4SDUL Spindellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 125 mm Breite36 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254186
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     B71918 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelbüchse
Nadelbüchsen
Schrägkugellager
Spindellager
FAG B71918 ETP4SDUL Spindellager Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 125 mm Breite36 mm
Innen 90 mm
Außen 125 mm
Breite 36 mm
Gewicht 1092 kg
EAN 4012801457484
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung keine, offenes Lager
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Temperaturbereich -30 bis +100 °C
Toleranzklasse Maßgenauigkeit P4/ABEC 7, Laufgenauigkeit P2/ABEC 9
Käfig Hartgewebekäfig
Kugelreihen zwei einreihige Lager
Schmierung konserviert
Anordnung Satz aus zwei Universallagern
Druckwinkel 25 Grad
Material Standard-Wälzlagerstahl
Vorspannung leichte Vorspannung

Spindellager B71918 ETP4SDUL ID 90mm AD 125mm Breite36mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Maßgenauigkeit P4 bzw. ABEC 7, Laufgenauigkeit P2 bzw. ABEC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
B71918 -E-T-P4S-DUL = 2 pcs.
Werksnummer:
10169086
Länge netto mm:
1,40
Breite netto mm:
1,35
Höhe netto mm:
0,65
Gewicht netto Kg:
1,092000
Gewicht brutto Kg:
1,092000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Spindellager
Weitere Suchbegriffe: fag spindellager, nadelbüchse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 479,00*
€ 515,32*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 481,36*
€ 529,70*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,07*
€ 534,59*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 499,69*
€ 534,59*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,29*
€ 542,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,70*
€ 630,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,97*
€ 618,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,45*
€ 601,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,43*
€ 593,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 481,36*
€ 572,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.