Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NKE 53320 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 170 mm Breite 59,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NKE 53320 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 170 mm Breite 59,2 mm
NKE 53320 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 170 mm Breite 59,2 mm
NKE 53320 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 170 mm Breite 59,2 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254249
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     53320
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
NKE 53320 Axial-Rillenkugellager Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 170 mm Breite 59,2 mm
Innen 100 mm
Außen 170 mm
Breite 59,2 mm
Gewicht 498 kg
EAN 9008745734793
Material Standard-Wälzlagerstahl
Käfig Stahlblechkäfig
Artikelumfang nur Axial-Rillenkugellager
Wirkrichtung einseitig wirkend
Winkeleinstellbarkeit winkeleinstellbar (in Verbindung mit Unterlegscheibe(n))
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -30 bis +150°C

Axial-Rillenkugellager 53320 ID 100mm AD 170mm B.59,2mm NKE Weitere technische Eigenschaften: · Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n) · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
53320
Werksnummer:
10172744
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
4,980000
Gewicht brutto Kg:
4,980000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Axial-Rillenkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 199,31*
€ 222,34*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 198,49*
€ 222,35*
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 193,43*
€ 222,37*
6 Tage
18
€ 10,00*
ab € 225,65*
€ 251,44*
4 Tage
81
Frei Haus
ab € 270,67*
€ 315,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,37*
€ 264,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,99*
€ 255,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,92*
€ 246,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,86*
€ 244,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,43*
€ 230,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.