Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZEN HK1810 NADELHÜLSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZEN HK1810 NADELHÜLSE
ZEN HK1810 NADELHÜLSE
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254298
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     HK1810
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
ZEN HK1810 NADELHÜLSE
Innen 18 mm
Außen 24 mm
Breite 10 mm
Gewicht 0,013 kg
Käfig Stahlblechkäfig
Temperaturbereich -30 bis +140 °C
Nadelreihen einreihiges Lager
Schmierbohrung ohne Schmierbohrung
Dichtung ohne Dichtung

ZEN HK1810 NADELHÜLSE
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
HK1810
Werksnummer:
10126894
Länge netto mm:
0,02
Breite netto mm:
0,02
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,013000
Gewicht brutto Kg:
0,013000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Nadelhülse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
83
€ 4,90*
ab € 0,71*
€ 1,13*
2 Tage
83
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,14*
Lager 1955
83
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 1,22*
5 Tage
83
€ 4,30*
ab € 0,76*
€ 1,26*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.