| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-39976254440 Herst.-Nr.: H216 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NKE H216 SPANNHÜLSE Innen 70 mm Außen 105 mm Breite 46 mm Gewicht 0,81 kg EAN 9008745725005 Bauform Standardausführung Kegel 0,05 Wellenart für metrische Wellen Lieferumfang mit Sicherungsblech und Nutmutter
NKE H216 SPANNHÜLSE Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | H216 | Werksnummer: | 10172768 | Länge netto mm: | 0,13 | Breite netto mm: | 0,13 | Höhe netto mm: | 0,06 | Gewicht netto Kg: | 0,810000 | Gewicht brutto Kg: | 0,810000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Spannhülsen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 20,99* | € 27,56* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 20,33* | € 27,57* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,89* | € 30,05* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 23,78* | € 31,20* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 26,84* | € 36,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|