Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPTIBELT TB-SPZ85/2 Keilrillenscheibe 6 D. dd 2 Rillen für


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPTIBELT TB-SPZ85/2 Keilrillenscheibe 6 D. dd 2 Rillen für
OPTIBELT TB-SPZ85/2 Keilrillenscheibe 6 D. dd 2 Rillen für
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254502
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     TB-SPZ85/2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilriemenscheibe
Keilriemenscheiben
Keilrillen-Scheibe
Keilrillen-Scheiben
OPTIBELT TB-SPZ85/2 Keilrillenscheibe 6 D. dd 2 Rillen für
Innen 57 mm
Außen 89 mm
Breite 25 mm
Gewicht 0,5 kg
EAN 4014486249910
Artikelart Vollscheibe
Ausführung 6
Passende Taper-Buchse 1610
Profil 10, SPZ, XPZ, Z
Anzahl der Rillen 2

Keilrillenscheibe Vollscheibe D.dd 2 Rillen Weitere technische Eigenschaften: · Innen: 57 mm · Außen: 89 mm · Artikelart: Vollscheibe · Passende TB: 1610 · Profil: 10, SPZ, XPZ, Z
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
TB-SPZ85/2
Werksnummer:
10163116
Länge netto mm:
0,90
Breite netto mm:
0,90
Höhe netto mm:
0,30
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Keilrillenscheibe
Ausfuehrung:
SPZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.