Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6011 -LLUC35K Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 90 mm Breite18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6011 -LLUC35K Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 90 mm Breite18 mm
NTN 6011 -LLUC35K Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 90 mm Breite18 mm
NTN 6011 -LLUC35K Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 90 mm Breite18 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976254507
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6011 LLUC3/5K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
NTN 6011 -LLUC35K Rillenkugellager Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 90 mm Breite18 mm
Innen 55 mm
Außen 90 mm
Breite 18 mm
Gewicht 0,388 kg
EAN 4547359549034
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Außenring ohne Flansch/Nut
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Bohrung zylindrische Bohrung
Material Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Befettung Hochtemperaturfett
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6011 -LLUC35K ID 55mm AD 90mm Breite18mm NTN Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6011 LLUC3/5K
Werksnummer:
10136152
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.